Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PU-Protektor-Schaberklinge

SCHABKLI-(PU-PROTEKTOR)-20MM

Art.-Nr. 071566 447

EAN 4099618945724

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PU-Protektor-Schaberklinge

Art.-Nr. 071566 447

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gerade Schaberklinge mit Kunststoffprotektor zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
  • Beschädigungsfreies Nachschneiden möglich

  • Durch den Protektor kann der Abstand der Schneide, seitlich oder nach unten, beibehalten werden

  • Die sehr scharfe Schneide kann so nah oder sicher entfernt, vom Scheibenrahmen, geführt werden

  • Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Entfernen von TÜV-Plaketten, Dichtungen, Kleberückstände usw.

  • Für alle Schabarbeiten mit 20 mm Klingenbreite

Klingenbreite

20 mm

Klingenhöhe

2 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Gesamtlänge

46 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Schabergriff 2K

SCHABGRF-2K-KLINGENKLEMMUNG

2K-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
PU-Schabergriff PVC-getaucht

SCHABGRF-PU-GETAUCHT-KLINGENKLEMMUNG

PVC-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite